ガイドブッシュ 寸法のおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
369件の「ガイドブッシュ 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドブッシュ」、「ブッシュ」、「ガイドピン」などの商品も取り扱っております。


#500SP フランジガイドブッシュ オイレス工業ランキング3位
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
その他ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
4,798税込5,278
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランドランキング5位
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

1本
979税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
679税込747
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
2,398税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
5日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
1個
459税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(339種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
1,298税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(320種類の商品があります)

材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
50税込55
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(125種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
719税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

1台
49,980税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)